Eriks
METABO

METABO Machines op netvoeding in de set Combo Set WE 2200-230 + W 750-125 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer; met 2 diamant-doorslijpschijven (685172510)

  • ERIKS:14510049
  • Fabrikant:4061792171015
Image 1
W 750-125: Robuust, universeel en voordelig: ergonomische haakse slijper voor ieder soort gebruik, robuuste motor, torsiebestendige beschermkap, herstartbeveiliging na stroomonderbreking
WE 2200-230: Robuuste motor, aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start, extra handgreep kan in drie standen gemonteerd worden, Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt het ongeoorloofd inschakelen

Met:
WE 2200-230, W 750-125, kunststof koffer, diamant-doorslijpschijf SP 230x22,23 mm, diamant-doorslijpschijf SP 125x22,23 mm
Opslaan in lijst

€ 285,12/ setexcl. btw

€ 345,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO