€ 15,20/ stukexcl. btw
€ 18,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | METABO |
Diameter schijf | 180 mm |
Boorgatdiameter | 22.23 mm |
Gatdiameter centrale bevestiging | 22.23 mm |
Dikte | 7 mm |
Geschikt voor RVS | Ja |
Max. toerental | 8500 tr/min |
Vorm | Doorgezet |