Eriks
METABO

METABO LiPOWER steek-accu-pack 12 V - 2.0 Ah (625438000)

  • ERIKS:12605870
  • Fabrikant:4007430254795
Image 1
Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie, Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur, Geen memory-effect, Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading, Zeer milieuvriendelijk
Opslaan in lijst

€ 43,26/ stukexcl. btw

€ 52,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO