Eriks
METABO

METABO LiPOWER accu-pack 36 V - 1.5 Ah, (625453000)

  • ERIKS:12147663
  • Fabrikant:4007430201416
Image 1
Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie, Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie, Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur, Processorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement., Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand, Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading
Opslaan in lijst

€ 165,33/ stukexcl. btw

€ 200,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO