Eriks
METABO

METABO LiPOWER accu-pack 18 V - 4.0 Ah

  • ERIKS:14843321
Image 1
Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantieGepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologiePermanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduurProcessorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement.Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestandKunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontladingVeel merken, één accu-systeem: deze accu-pack is uitwisselbaar met alle 18 V-machines en laders van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com
Opslaan in lijst

€ 98,01/ stukexcl. btw

€ 118,59incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO