Eriks
METABO

METABO Lijmpistool KE 3000 (220-240 V / 50 Hz); doos (618121000)

  • ERIKS:23918073
  • Fabrikant:4007430087805
Image 1
Universeel gebruik bij het warm verlijmen van hout, kunststof, karton, glas, keramiek, steen, textiel, kurk, leer metaal etc.
Ook voor het afdichten van voegen en voor reparaties met smeltlijm geschikt
Exacte dosering door mechanische lijmtoevoer
Optimale verwerking van de lijm door PTC-verwarmingselement voor constante temperatuur
Draadbeugel met oplegvlak aan de behuizing voor het veilig neerzetten na het gebruik
Zuiver werken zonder nadruppelen door mondstuk met kogelafsluiting

Met:
Smeltlijmstick (200 mm lang, transparant)
Opslaan in lijst

€ 81,18/ stukexcl. btw

€ 98,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Onderdelen & accessoires

€ 13,18/ stukexcl. btw

€ 15,95incl. btw

185 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 22,83/ stukexcl. btw

€ 27,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026