Eriks
METABO

METABO LiHD accu-pack 18 V - 5.5 Ah (625368000)

  • ERIKS:13452967
  • Fabrikant:4007430334640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LiHD accu-packs voor optimaal vermogen en lange looptijden, Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie, Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie, Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur, Processorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement., Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand, Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading, Veel merken, één accu-systeem: deze accu-pack is uitwisselbaar met alle 18 V-machines en laders van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com
Opslaan in lijst

€ 153,45/ stukexcl. btw

€ 185,67incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO