Eriks
METABO

METABO LiHD accu-pack 12 V - 4.0 Ah (625349000)

  • ERIKS:14280593
  • Fabrikant:4061792003415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LiHD accu-packs voor optimaal vermogen en lange looptijden, Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie, Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie, Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur, Processorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement., Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand, Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading
Opslaan in lijst

€ 92,07/ stukexcl. btw

€ 111,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO