Eriks
METABO

METABO Langnek-schuurmachine LSV 5-225 Comfort (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer; met variabele lengteverstelling (600136000)

  • ERIKS:13547967
  • Fabrikant:4007430282675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor het comfortabel schuren van geplamuurde vlakken op wand en plafond
Bijschakelbaar LED-strijklicht voor het direct herkennen, en bewerken van oneffenheden en bewerkingssporen
Aangezien het zwaartepunt van de machine niet bij de kop ligt, is optimale balans bij het werken mogelijk.
Variabele lengteverstelling: gereedschapsloos in te korten of te verlengen voor nauwe ruimtes of grote kamerhoogtes
Verlengbaar tot totale lengte 2,1 m met extra verlenging (toebehoren)
M-Clean-technologie: doeltreffende afzuiging door de behuizing zonder slang, voor maximale flexibiliteit van de schuurkop
Ideale aanpassing van de flexibele schuurkop aan het vlak voor goede werkresultaten
Optimale afzuigresultaten door geveerde borstelkrans, die zich aan ieder oppervlak aanpast 
Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Ergonomisch gevormde buisgreep uit aluminium en T-handgreep, voor comfortabel vasthouden in de meest uiteenlopende posities
Eenvoudig, snel en gereedschapsloos verwisselbare as direct op de bouwplaats wanneer nodig
Wegzetten van de machine zonder slang en kabel te knikken
Met uitgebreid schuurmiddelprogramma voor elke toepassing
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger 

Met:
Schuurzool (zeer zacht), Hechtschuurbladen met multi-perforatie (telkens 1x P80, P100, P120, P150), Flexibele as (als vervanging), Adapter, Verlenging, Inbussleutel, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 969,21/ stukexcl. btw

€ 1.172,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
500 W
Machinegewicht
4.5 kg
Nullasttoerental
1650 tr/min
Slijpschijfdiameter
225