Eriks
METABO

METABO Lamellenschuurschijf 178 mm P 80, F-ZK, F (624359000)

  • ERIKS:14510632
  • Fabrikant:4007430437310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal.
  • Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf.
  • Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen.
  • Schuurt/slijpt koel.
  • Laag geluidsniveau.
  • Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen.
  • Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal.
  • Maximale werksnelheid 80 m/s.
  • Lamellenschuurschijven in schuine uitvoering: hellingshoek 7 - 9°.
Opslaan in lijst

€ 13,71/ stukexcl. btw

€ 16,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO