Eriks
METABO

METABO Lamellenschuurschijf 150 mm P 80 FS-CER, Con (626489000)

  • ERIKS:12955698
  • Fabrikant:4007430280800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speciaal gevormde lamellenschuurschijf met naar boven afgeronde lamellen, Door de bijzondere constructie bijzonder goed geschikt voor de bewerking van hoeklassen; snellere en meer efficiënte bewerking mogelijk; ook geschikt voor het vlakschuren, Zeer hoog afnamevermogen bij zeer hoge standtijd door het gebruik van keramische korrel, Koel schuren/slijpen bij slecht warmtegeleidende materialen, Voor de bewerking van staal en roestvast staal. Door de hoge belastbaarheid ideaal voor extreme schuur-/slijpwerkzaamheden zoals de bewerking van hooggelegeerde soorten staal, titaniumlegeringen, legeringen op nikkelbasis en chroom- en chroom-nikkel-staal, messing en brons., Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Maximale werksnelheid 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 16,87/ stukexcl. btw

€ 20,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO