Eriks
METABO

METABO Lamellenschuurschijf 125 mm P 80 F-ZK, Con (626464000)

  • ERIKS:14511107
  • Fabrikant:4007430242679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speciaal gevormde lamellenschuurschijf met naar boven afgeronde lamellen, Schuur-/Slijpmiddel: zirkoniumkorund, Door de bijzondere constructie bijzonder goed geschikt voor de bewerking van hoeklassen; snellere en meer efficiënte bewerking mogelijk; ook geschikt voor het vlakschuren, Hoog afnamevermogen bij lange standtijd door het gebruik van zirkoniumkorund, Geschikt voor de bewerking van staal en roestvast staal, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Maximale werksnelheid 80 m/s
Opslaan in lijst

€ 12,02/ stukexcl. btw

€ 14,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO