Eriks
METABO

METABO Lamellenschuurschijf 115 mm P 60, SP-ZK (623145000)

  • ERIKS:14510242
  • Fabrikant:4061792185814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen op alle metalen zoals edelstaal, staal, gietijzer en plaatstaal, Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen, Schuurt/slijpt koel, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Zeer geschikt voor de bewerking van roestvast staal, Maximale werksnelheid 80 m/s, Schuine uitvoering: invalshoek 7-9°
Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO