Eriks
METABO

METABO Lamellenschuurschijf 115 mm P 60, FS-CER (626167000)

  • ERIKS:14510934
  • Fabrikant:4007430217790
Image 1
De zelfslijpende keramische korrel maakt een extreem hoog afnamevermogen mogelijk, zonder grote inspanningen, Uitstekende resultaten bij het schuren/slijpen van staal en roestvast staal. Door de hoge belastbaarheid uiterst geschikt voor extreme schuur-/slijpwerkzaamheden zoals de bewerking van hooggelegeerde soorten staal, titaniumlegeringen, legeringen op nikkelbasis en chroom- en chroom-nikkel-staal, messing en brons., Zeer hoge standtijd; koel schuren/slijpen op vlakken en randen, Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen, Maximale werksnelheid 80 m/s, Schuine uitvoering: invalshoek 7-9°
Opslaan in lijst

€ 7,61/ stukexcl. btw

€ 9,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO