Eriks
METABO

METABO Lader LC 40, 10,8 - 12 V, EU (627064000)

  • ERIKS:12245217
  • Fabrikant:4007430201423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het opladen van Li-ion accu-packs 10,8 V.
  • Laadtijd 2,0 Ah: 53 min.
  • Laadtijd 4,0 Ah: 105 min.
  • Accuspanning: 10,8 - 10,8 V.
  • Netspanning : 220 - 240 V.
  • Netfrequentie: 50 - 60 Hz.
  • Maximum laadstroom: 2,3 A.
  • Gewicht: 355 g.
3 jaar garantie op alle accu-packs en laders van Metabo, zonder beperking op het aantal laadcycli.
Opslaan in lijst

€ 43,26/ stukexcl. btw

€ 52,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO