Eriks
METABO

METABO Lader ASC 55, 12-36 V, "AIR COOLED", EU (627044000)

  • ERIKS:12474808
  • Fabrikant:4007430215833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De universele: een lader voor alle schuif-accu-packs in alle Volt-klassen (12 V - 36 V).
Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte oplaadtijden door de koeling van de accu-pack tijdens het laden.
Optimale communicatie tussen accu-pack en lader voor een maximale levensduur van de accu-packs,
3 jaar garantie op alle accu-packs en laders van Metabo, ongeacht het aantal laadcycli,
Veel merken, één accu-systeem: lader voor het opladen van alle accu-packs van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com
Opslaan in lijst

€ 49,50/ stukexcl. btw

€ 59,90incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO