Eriks
METABO

METABO Laadapparaat LC 12, 10.8-12 V

  • ERIKS:14511457
  • Fabrikant:4061792199033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het opladen van Li-ion accu-packs 10,8 - 12,0 V.
  • Laadtijd 2,0 Ah: 120 min.
  • Laadtijd 4,0 Ah: 240 min.
  • Accuspanning: 10,8 - 12 V.
  • Netspanning : 220 - 240 V.
  • Netfrequentie: 50 - 60 Hz.
  • Maximum laadstroom: 1 A.
  • Gewicht: 200 g.
3 jaar garantie op alle accu-packs en laders van Metabo, zonder beperking op het aantal laadcycli.
Opslaan in lijst

€ 24,60/ stukexcl. btw

€ 29,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO