Koppelvoorzetstuk maakt drievoudige vermogensverhoging van de machine (koppel) mogelijk voor zeer zwaar gebruik, Geschikt voor alle Metabo accu-boorschroefmachines, accu-klopboormachines en boormachines met Metabo "Quick"-snelwisselsysteem in combinatie met 43 mm-spanhals, Standaarduitrusting incl. bit (1 x TX 50) en tussenstuk voor het aanpassen van de handgreeplengte, Gereedschapopname met 1/2"- buitenvierkant en 1/4" (6,35 mm) binnenzeskantschacht, Geschikt voor alle Metabo LTX "Quick"/"Quick Plus" -machines, Gepatenteerd koppelvoorzetstuk, Let op: gebruik de PowerX3 alleen in combinatie met de volgende machines en de koppelafhankelijk voorgeschreven lengte van de handgreep: alle accu-boorschroefmachines en -klopboormachines LTX "Quick"