Eriks
METABO

METABO Komsteen 110/90x55x22,23 C 36 M, steen (616177000)

  • ERIKS:14510082
  • Fabrikant:4007430436504
Image 1
Voor algemene werkzaamheden, Kunstharsgebonden, Goed afnamevermogen en goede standtijd, Vlakslijpen in de gehele steenbewerking, Ook geschikt voor gegoten materialen en NF-metalen, Maximale werksnelheid 50 m/s, Voor haakse slijpers met slijpschijf-Ø 180 mm en 230 mm, Hardheid: middelhard
Opslaan in lijst

€ 24,70/ stukexcl. btw

€ 29,89incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO