Eriks
METABO

METABO Komsteen 110/90x55x22,23 C 16 N, steen (630726000)

  • ERIKS:14512597
  • Fabrikant:4007430421524
Image 1
Voor grove werkzaamheden, ook voor gietwerk, Kunstharsgebonden, Goed afnamevermogen en goede standtijd, Vlakslijpen in de gehele steenbewerking, Ook geschikt voor gegoten materialen en NF-metalen, Maximale werksnelheid 50 m/s, Voor haakse slijpers met slijpschijf-Ø 180 mm en 230 mm, Hardheid: middelhard
Opslaan in lijst

€ 34,09/ stukexcl. btw

€ 41,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO