Eriks
METABO

METABO Klopboormachine SBEV 1100-2 S (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (600784500)

  • ERIKS:13219567
  • Fabrikant:4007430313010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige klopboormachine met twee standen voor het veelzijdig boren met een constant toerental onder belasting
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Snelspanboorhouder en asstop-overbrenging voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Koolborstelslijtageindicatie
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Opslaan in lijst

€ 291,06/ stukexcl. btw

€ 352,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1100 W
Nullasttoerental
0 - 1100 / 0 - 3100 tr/min
Max. draaimoment
42 / 15 Nm
Boordiameter in staal
16 / 10 mm
Boordiameter in hout
40 / 25 mm
Boordiameter in beton
22 mm
Boordiameter in metselwerk
24 mm
Gereedschapopname
1/2" - 20 UNF
Spanwijdte boorhouder
1,5 - 13 mm
Nominaal toerental
1100 / 3100 tr/min
Machinegewicht
2.8 kg