Eriks
METABO

METABO Klopboormachine SBEV 1000-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (600783500)

  • ERIKS:13219566
  • Fabrikant:4007430313119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige klopboormachine met twee standen voor het veelzijdig boren met een constant toerental onder belasting
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Opslaan in lijst

€ 256,41/ stukexcl. btw

€ 310,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
1010 W
Nullasttoerental
0 -1000 / 0 - 2800 tr/min
Max. draaimoment
40 / 14 Nm
Boordiameter in staal
16 / 10 mm
Boordiameter in hout
40 / 25 mm
Boordiameter in beton
20 mm
Boordiameter in metselwerk
22 mm
Gereedschapopname
1/2" - 20 UNF
Spanwijdte boorhouder
1,5 - 13 mm
Nominaal toerental
1000 / 2800 tr/min
Machinegewicht
2.7 kg