Eriks
METABO

METABO Klopboormachine SBE 850-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (600782500)

  • ERIKS:13219565
  • Fabrikant:4007430313201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige klopboormachine met twee standen en een variabel toerental voor het veelzijdig boren in vrijwel alle materialen
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Opslaan in lijst

€ 226,71/ stukexcl. btw

€ 274,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
850 W
Nullasttoerental
0 - 1100 / 0 - 3100 tr/min
Max. draaimoment
36 / 14 Nm
Boordiameter in staal
13 / 8 mm
Boordiameter in hout
40 / 25 mm
Boordiameter in beton
18 mm
Boordiameter in metselwerk
20 mm
Gereedschapopname
1/2" - 20 UNF
Spanwijdte boorhouder
1,5 - 13 mm
Nominaal toerental
640 / 1800 tr/min
Machinegewicht
2.6 kg