Eriks
METABO

METABO Klopboormachine SBE 760

  • ERIKS:12468168
  • Fabrikant:4007430214706
Image 1
Bijzondere kenmerken
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal.
Stelwiel voor het instellen van het toerental.
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken.
Rechts- en linksdraaiend.
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder.

Standaard meegeleverd
Snelspanboorhouder Futuro Plus.
Extra handgreep.
Boordieptegeleider.
Kunststof koffer.

Technische kenmerken
Opgenomen vermogen: 760 W
Afgegeven vermogen: 370 W
Max. koppel: 24 / 9 Nm
Boor-Ø metselwerk: 18 mm
Boor-Ø beton: 16 mm
Boor-Ø staal: 13 / 8 mm
Boor-Ø zacht hout: 40 / 25 mm
Nullasttoerental: 0 - 1200 / 0 - 3200 /min
Toerental bij belasting: 800 / 2300 /min
Max. aantal slagen: 58000 /min
Versnellingen: 2
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Spanhalsdiameter: 43 mm
Booras met binnenzeskant: 6.35 mm
Boorasschroefdraad: 1/2 " - 20 UNF
Boorhouder spanwijze: Snelspanboorhouder
Gewicht (zonder netsnoer): 2.3 kg
Kabellengte: 2.6 m
Opslaan in lijst

€ 167,31/ stukexcl. btw

€ 202,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Nom. opgenomen vermogen
760 W
Nullasttoerental
0 - 1200 / 0 - 3200 tr/min
Max. draaimoment
24 / 9 Nm
Boordiameter in staal
13 / 8 mm
Boordiameter in hout
40 / 25 mm
Boordiameter in beton
16 mm
Boordiameter in metselwerk
18 mm
Gereedschapopname
1/2" - 20 UNF
Spanwijdte boorhouder
1,5 - 13 mm
Nominaal toerental
800 /2300 tr/min
Machinegewicht
2.3 kg
Kabellengte
2.6 m