Eriks
METABO

METABO Klopboormachine SB 850-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); doos (600780000)

  • ERIKS:13289776
  • Fabrikant:4007430313577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige klopboormachine met twee standen voor het veelzijdig boren in vrijwel alle materialen
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken

Met:
Tandkransboorhouders, Boorhoudersleutels, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider
Opslaan in lijst

€ 177,21/ stukexcl. btw

€ 214,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO