Bijzondere kenmerken
Extreem hoge aandrukkracht, ook geschikt voor het verwerken van bijzonder dik vloeibare materialen
Traploze instelling van de uitperssnelheid voor nauwkeurige werkzaamheden
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze wissel tussen patronen en foliezakken
Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel
Optimale materiaalterugwinning door nagenoeg volledig uitpersen
100% metalen aandrijving voor lange levensduur
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack
Standaard meegeleverd
Li-Power accu-pack (18 V/2,0 Ah)
Lader SC 60 Plus
400 ml-buis
Uitdrukschijf voor foliezakken
Uitdrukschijf voor patronen
Patroonhouder
Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 18 V
Capaciteit van de accu-pack: 2 Ah
Uitpersdruk: 7259 N
Opnamemaat: 400 ml
Toevoersnelheid stationair toerental: 1 - 10 mm/s
Geschikt voor: Patronen / Foliezakje
Gewicht (met accu-pack): 2.8 kg