Eriks
METABO

METABO Inschakelautomaat ALV 10 (0913014634)

  • ERIKS:14513079
  • Fabrikant:4003665179568
Image 1
Automatische in- en uitschakeling van het afzuigapparaat, nadat de houtbewerkingsmachine in- of uitgeschakeld is, Met vertraging, hierdoor wordt ook het reststof afgezogen, 2 wisselstroomstopcontacten (230 V), 2 krachtstroomstopcontacten (400 V), Netaansluiting met faseomkering, Netspanning: 220-240 V/380-400 V, 4 aanschroefmogelijkheden M5 x 7,2 mm
Opslaan in lijst

€ 462,18/ stukexcl. btw

€ 559,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO