Eriks
METABO

METABO Inschakelautomaat ALV 1 (0913014626)

  • ERIKS:13597292
  • Fabrikant:4003665179551
Image 1
Automatische in- en uitschakeling van het afzuigapparaat, nadat de houtbewerkingsmachine in- of uitgeschakeld is, Met vertraging, hierdoor wordt ook het reststof afgezogen, 2 wisselstroomstopcontacten (230 V), 200 VA - 2300 VA, 340 g
Opslaan in lijst

€ 168,52/ stukexcl. btw

€ 203,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO