Eriks
METABO

METABO HSS-TIN-kunststof cassette SP, 19-delig (627670000)

  • ERIKS:14511702
  • Fabrikant:4007430332370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-TiN-metaalboor, titaniumnitride gecoate uitvoering, geslepen, cilindrisch, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak goudkleurig, 19-delig, in kunststof cassette., Ø 1- 10 x 0,5 mm; geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, non-ferro metalen, kunststoffen; tot een trekbestendigheid van 900 N/mm². Niet geschikt voor aluminium.
Opslaan in lijst

€ 36,10/ setexcl. btw

€ 43,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO