Eriks
METABO

METABO HSS-TIN-boorcassette-SP, 19-delig (627156000)

  • ERIKS:14511497
  • Fabrikant:4007430175854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-TiN-metaalboor, titaniumnitride gecoate uitvoering, geslepen, cilindrisch, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak goudkleurig, in metalen cassette., Ø 1- 10 x 0,5 mm; geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, non-ferro metalen, kunststoffen; tot een trekbestendigheid van 900 N/mm². Niet geschikt voor aluminium.
Opslaan in lijst

€ 24,00/ setexcl. btw

€ 29,04incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO