Eriks
METABO

METABO HSS-R-kunststof cassette SP, 25-delig (627667000)

  • ERIKS:14511699
  • Fabrikant:4007430332349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 25-delig, in kunststof cassette, Ø 1- 13 x 0,5 mm, Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 29,00/ setexcl. btw

€ 35,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO