Eriks
METABO

METABO HSS-R-kunststof cassette SP, 19-delig (627666000)

  • ERIKS:14511698
  • Fabrikant:4007430332332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 19-delig, in kunststof cassette, Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 18,00/ setexcl. btw

€ 21,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO