Eriks
METABO

METABO HSS-R-boorcassette-SP, 19-delig (627151000)

  • ERIKS:14511493
  • Fabrikant:4007430175816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-R metaalboor, rolgewalste uitvoering, cilindrisch, type N, kegelmantel-punthoek 118°, oppervlak zwart, 19-delig, in metalen cassette, Ø 1- 10 x 0,5 mm; Geschikt voor boorgaten in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en ongelegeerd; Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 14,00/ setexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO