Eriks
METABO

METABO HSS-R-boorcassette, 6-delig (627160000)

  • ERIKS:14511501
  • Fabrikant:4007430444462
Image 1
Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diameter-tolerantie h8, Diameter-tolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm², 6-delig, in kunststof cassette, Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Opslaan in lijst

€ 13,50/ setexcl. btw

€ 16,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO