Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diameter-tolerantie h8, Diameter-tolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm², 10-delig, in kunststof cassette, Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm