Eriks
METABO

METABO HSS-G-kunststof cassette SP, 25-delig (627669000)

  • ERIKS:14511701
  • Fabrikant:4007430332363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-G metaalboor, geslepen uitvoering, cilindrisch, DIN 338, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak blank, 25-delig, in kunststof cassette, Ø 1 -13 x 0,5 mm; geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststoffen; tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 56,75/ setexcl. btw

€ 68,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO