Eriks
METABO

METABO HSS-G-kunststof cassette SP, 19-delig (627668000)

  • ERIKS:14511700
  • Fabrikant:4007430332356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-G metaalboor, geslepen uitvoering, cilindrisch, DIN 338, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak blank, 19-delig, in kunststof cassette, Ø 1 - 10 x 0,5 mm; geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststoffen; tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 25,80/ setexcl. btw

€ 31,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO