HSS-G metaalboor, geslepen uitvoering, cilindrisch, DIN 338, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak blank, tot een trekbestendigheid van 900 N/mm², Geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en ingelegerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferrometalen, kunststoffen, Inhoud: 1x Ø2x49 mm, 1x Ø3x61 mm, 1x Ø4x75 mm, 1x Ø5x86 mm, 2x Ø6x93 mm␍1x Ø7x109 mm, 1x Ø8x117 mm, 8-delig, in hoogwaardige, robuuste kunststof cassette in het speciale Metabo-design met uittrekbaar euro-gat;, Bij afname van 12 x HSS-G boorsets wordt automatisch een toonbankdisplay meegeleverd!