Eriks
METABO

METABO HSS-G-boorcassette-SP, 19-delig (627153000)

  • ERIKS:14511495
  • Fabrikant:4007430175830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-G metaalboor, geslepen uitvoering, cilindrisch, DIN 338, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak blank, 19-delig, in metalen cassette, Ø 1 - 10 x 0,5 mm; geschikt voor boorgaten in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststoffen; tot een trekbestendigheid van 900 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 21,40/ setexcl. btw

€ 25,89incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO