Precisie-spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Kruis-punthoek 135° volgens DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diameter-tolerantie h8, Oppervlak blank, Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid., Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferrometalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm², 7-delig, in kunststof cassette. Speciaal afgestemde boorset voor accu-klinknagelpistool NP18 LTX BL 5.0, Ø 2,5/3,1/2x 3,3/4,1/4,9/5,1 mm