Eriks
METABO

METABO HSS-G-boorcassette, 5-delig E 6,3 (627112000)

  • ERIKS:14511459
  • Fabrikant:4007430227003
Image 1
Hoogwaardig precisiegereedschap van het beste kwaliteitsstaal, Precisiegeslepen uit één stuk, Ideaal voor de nieuwe generaties boormachines die zijn voorzien van een snelwisselboorhouder conform DIN 3126, De precieze naleving van DIN 3126 E6.3 zorgt ervoor dat de boorhouder niet beschadigd wordt, 5-delig, met zeskantschacht (E 6,3), in kunststof cassette, Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
Opslaan in lijst

€ 27,00/ setexcl. btw

€ 32,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO