Eriks
METABO

METABO HSS-G-boor 6x93 mm (627967000)

  • ERIKS:14511872
  • Fabrikant:4007430065919
Image 1
Precisie-spiraalboor van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diametertolerantie h8, Oppervlak blank, Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid in industrie en ambacht., Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, tempergietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet, non-ferro metalen, kunststof. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Opslaan in lijst

€ 5,03/ stukexcl. btw

€ 6,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO