Eriks
METABO

METABO HSS-G-boor 2,0x85 mm, DIN 340 (625031000)

  • ERIKS:14510702
  • Fabrikant:4007430100702
Image 1
Precisie-staalboren van hoogwaardig snelstaal, conform DIN 340, uit één stuk geslepen, lang, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 3 mm), diametertolerantie h8, Oppervlak blank, Voor zeer zware belasting en de allergrootste nauwkeurigheid., Voor het boren in staal en gietstaal, gelegeerd en niet-gelegeerd, grijs gietijzer, sferoïdaal gietijzer, sinterijzer, argentaan, grafiet. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².
Opslaan in lijst

€ 4,01/ stukexcl. btw

€ 4,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO