Eriks
METABO

METABO HSS-CO-kunststof cassette SP, 19-delig (627671000)

  • ERIKS:14511703
  • Fabrikant:4007430332387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS-CO-metaalboor, uitvoering van kobaltlegering, geslepen, cilindrisch, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak brons, 19-delig, in kunststof cassette, Ø 1-10 x 0,5 mm; geschikt voor boorgaten in staal, roestvast staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen; tot een trekbestendigheid van 1100 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 55,00/ setexcl. btw

€ 66,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO