Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, Versterkte kerndikte, kruis-punthoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diameter-tolerantie h8, Bronzen oppervlak, Voor buitengewone belasting en precisie in de ambacht en in de industrie. Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferrometalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1100 N/mm², 6-delig, in kunststof cassette, Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm