Eriks
METABO

METABO HSS-CO-boor 4,1x75 mm (627440000)

  • ERIKS:14511600
  • Fabrikant:4007430068781
Image 1
Precisie-spiraalboor van kobaltgelegeerd, hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, precisiegeslepen, cilindrisch, type N, versterkte kerndikte, kruisgeslepen hoek 135° conform DIN 1412 C (vanaf 2 mm), diametertolerantie h8, Bronzen oppervlak, Voor buitengewone belasting en precisie bij professioneel en semiprofessioneel gebruik, Voor het boren in staal, VA-staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen, CrNi-staal tot een trekbestendigheid van 1.100 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 7,52/ stukexcl. btw

€ 9,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO