Eriks
METABO

METABO HSS-bimetalen gatenzaag, 127 mm (625211000)

  • ERIKS:14510781
  • Fabrikant:4007430103376
Image 1
Gatzagen van bimetaal met geharde tanden van hooggelegeerd snelstaal met een kobaltgehalte van 8%{ph1/}en daardoor een veel langere standtijd, Sneller en eenvoudiger verspanen door nieuw type vertanding met onregelmatige tandvorm en -verdeling, }daardoor ook minder trillingen, Geoptimaliseerd voor het gebruik in gietstaal en grijs gietijzer, roestvast staal, constructiestaal, aluminium, brons, koper, PVC, acrylglas, hout., Maximale zaagdiepte ca. 35 mm, Schroefdraad bij gatenzagen-Ø 14-30 mm: 1/2"-20 UNF; schroefdraad bij gatenzagen-Ø 32-152 mm: 5/8"-18 UNF, Gatenzagen alleen met de bijbehorende opnameschacht en centreerboor gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 55,36/ stukexcl. btw

€ 66,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO