Eriks
METABO

METABO HSS-bekistingsboor 20x400 mm (627337000)

  • ERIKS:14511566
  • Fabrikant:4007430066558
Image 1
Spiraalboren van HSS-staal voor extra lange levensduur, Komt overeen met de veiligheidseisen van de beroepsvereniging voor houtbewerking conform DIN 7490, Geen klemmen in het boorgat, goede spaanafvoer, Voor het boren in bekistingen in de bouw en van planken, balken, vloerdelen en platen van zacht- en hardhout. Ook als boren voor gevelwerkers en dakdekkers voor metaal, geprofileerd plaatstaal enz. geschikt
Opslaan in lijst

€ 71,02/ stukexcl. btw

€ 85,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO