Eriks
METABO

METABO Houtboorcassette SP, 8-delig (626705000)

  • ERIKS:14511298
  • Fabrikant:4007430240224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Houtspiraalboren van hoogwaardig kwaliteitsstaal, gehard, met centreerpunt, Voor het gebruik in hard en zacht hout, triplex, spaanplaten enz., 8-delig, in hoogwaardige, robuuste kunststof cassette in het speciale Metabo-design met uittrekbaar euro-gat; houtspiraalboor van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, gehard, met centreerpunt voor het gebruik in hard- en zachthout, triplex, spaanplaten enz., Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
Opslaan in lijst

€ 10,35/ setexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO