Hoogwaardig precisiegereedschap van het beste kwaliteitsstaal, Uit één stuk precisiegeslepen (geen geschroefd of gelast product uit 2 delen), Ideaal voor boormachines die zijn voorzien van een snelwisselboorhouder conform DIN 3126, De precieze naleving van DIN 3126 E 6.3 zorgt ervoor dat de boorhouder niet beschadigd wordt, Met centreerpunt voor nauwkeurig aanboren, Voor het gebruik in hard en zacht hout, triplex, spaanplaten enz., 5-delig, met zeskantschacht (E 6,3), in kunststof cassette, Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm